Podstavna omara za napravo za predhodno nastavitev, Širina: 1500mm

Št. art.: 354767 1500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Višina delovne mize: 840
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Debelina plošče: 50
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina delovne mize 840 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Debelina plošče 50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Višina 840 mm
Širina 1.500 mm
Globina 700 mm
Vrsta izdelka Podnožje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 354767 1500
EAN/GTIN 4062406294922
Številka proizvajalca 354767 1500
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ogrodje iz zvarjene jeklene pločevine, delovna plošča iz temno sivega eluplana, robovi so na vseh straneh obloženi s trakom iz 3 mm debelega grafita. Vklj. s sistemom zaklepanja GARANT.

Primerno za:

Naprava za predhodno nastavitev art. 354760 in 355010.

Lakiranje:

Ogrodje svetlo siva RAL 7035, predali antracitno siva RAL 7016.

Opomba:

Spremembe zaradi vpliva sončne svetlobe ali luči niso podlaga za reklamacijo.