Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Naprava za nakrčevanje ISG-1000

Št. art.: 354400

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 354400
EAN/GTIN 2050001790606
Številka proizvajalca 5036653
Proizvajalec/odgovorna oseba Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Deutschland, www.bilz.de

Opis

Izvedba:

Preprosta uporaba. Majhna, lahka in prenosna naprava za nakrčevanje. Največja dolžina orodij za nakrčevanje je 290 mm. Območje nakrčevanja ⌀ 3−16 mm.

Obseg dobave:

1 zamenljiva plošča 6 − 16 mm in 1 par zaščitnih rokavic.

Dodatni pribor:

Zamenljive plošče art. 354440, osnovno držalo art. 354225–354227.