• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Kutistuslaite ISG-1000

Tuote nro.: 354400

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 310 mm
Korkeus 640 mm
Syvyys 390 mm
Liitäntä 3×400V / 16A
Teho 6,5 kW
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Kavennin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 354400
EAN / GTIN 2050001790606
Valmistajan numero 5036653
Valmistaja/vastuuhenkilö Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de

Kuvaus

Malli:

Helppo käsitellä. Pieni, kevyt kutistuslaite, ei sidottu käyttöpaikkaan. Suurin mahdollinen kutistettavan työkalun pituus 290 mm. Kutistusalue ⌀ 3 − 16 mm.

Toimituksen sisältö:

1 vaihtolaippa 6–16 mm ja 1 pari suojakäsineitä.

Erikoistarvike:

Vaihtolaipat nro 354440, työkalun peruskiinnittimet nro  354225354227.