Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Zamenljiva plošča za ISG-1000, za ⌀ vpenjanja: 3-6mm

Št. art.: 354440 3-6

Izberite različico in število kosov

za ⌀ vpenjanja (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Premer vpenjanja min. 3 mm
Premer vpenjanja maks. 6 mm
Vrsta izdelka zamenljiva plošča
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 354440 3-6
EAN/GTIN 4045197811653
Številka proizvajalca 6725758
Proizvajalec/odgovorna oseba Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Deutschland, www.bilz.de

Opis

Primerno za:

Naprava za nakrčevanje art. 354400.