GD-DH 16.50-25D-M25-08-N Sveder za globoko vrtanje za uporabo na obdelovalnih centrih in strojih za globoko vrtanje

Št. art.: 3481092
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3481092
EAN/GTIN 7291075606508
Številka proizvajalca 3481092

Opis

Opis:

Vrtalnik z WSP, premer rezila (DC) 16,5 mm, skupna dolžina (OAL) 522,2 mm, uporabna dolžina (LU) 427,2 mm

Lastnosti:

  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 25 mm
  • Lastnosti hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina Thru
  • Premer rezanja (DC): 16,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF): 464 mm
  • Oznaka rezalne ploščice (MIID): TOGT 08
  • Celotna dolžina (OAL): 522,2 mm
  • Dolžina stebla (LS): 56 mm
  • Koristna dolžina (LU): 427,2 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript