GD-DH 16.50-25D-M25-08-N Foret pour trous profonds destiné à être utilisé sur des centres d’usinage et des aléseuses

Réf.: 3481092
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3481092
EAN / GTIN 7291075606508
Réf. fabricant 3481092

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 16.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 522.2 mm, Longueur utile (LU) 427.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 16.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 464 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): TOGT 08
  • Longueur hors tout (OAL): 522.2 mm
  • Longueur attachement (LS): 56 mm
  • Longueur utile (LU): 427.2 mm