Električni momentni ključ E-torc P SE 9x12

Št. art.: 3479706
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Številka izdelka 3479706
EAN/GTIN 4010886981177
Številka proizvajalca 3479706
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Elektronski navor & kotni ključ za uporabo v proizvodnji / montaži aplikacije. Omogoča pravilno in varno/nadzorovano (sestavljanje) vijačenje in sledljivost/preverjanje vijačnih priključkov, ki zahtevajo dokumentacijo. Nadzorovano zategovanje vijakov v območju od 1 do 10 N·m.. Zaradi izjemne natančnosti - merilne natančnosti +/- 1% (navor & kota vrtenja) - so izpolnjene tudi najvišje industrijske zahteve. Poleg navor/rotacijskega kota so na voljo tudi prikaz plavajoče vrednosti (sled), merjenje najvišje vrednosti (vrh) in možnost priklica prednastavitev in diagramov zaporedja. V velikem notranjem pomnilniku je mogoče zabeležiti do 9 999 merilnih podatkov in krivulj. Podatki se lahko brezžično prenašajo prek WLAN, Zigbee (izbirno) ali USB kabla. Dvosmerna komunikacija omogoča brezžični prenos delovnih načrtov na ključ in prenos merilnih podatkov. Delovni načrti se lahko začnejo v meniju ali prek vgrajenega 2-D skenerja. Privzeto je E-torc P mogoče povezati z obstoječimi sistemi za upravljanje proizvodnje (MES) prek odprtega protokola. Stabilen kot gledanja in visokokontrastni 2-palčni zaslon IPS omogočata odlično berljivost tudi v svetlih delovnih okoljih. 360-stopinjski vidni LED obroč omogoča nadzor montažnega procesa tudi v težkih pogojih (npr. Pri delu nad glavo). Signalizacija je vizualna (zaslon, LED obroč), haptična (vibracije) in akustična (signalni ton). Lahka in priročna zasnova ter stranski gumb za potrditev omogočata ergonomsko delo brez utrujenosti. Zmogljiv litij-ionski baterijski paket omogoča dolgo čas delovanja in življenjsko dobo (brez spominskega učinka). Induktivni polnilna postaja (opcijsko na voljo) omogoča brezžično polnjenje in zagotavlja varno shranjevanje na steni in zunaj nje. Tovarniško dobavljeno potrdilo o tovarniški kalibraciji v skladu s standardom GEDORE GTWN001, sledljivo v skladu z nacionalnimi standardi. Umerjanje kota temelji na VDI/VDE 2648-2. Kalibracija v skladu z DKD-R 3-7 razred 1, vključno s certifikatom o kalibraciji s simbolom akreditacije (neobvezno). Za orodja za vstavljanje je mogoče programirati različne dimenzije dotikanja. Brezplačna računalniška programska oprema za ocenjevanje je vključena v obseg dobave