Popis:
Elektronický točivý moment & úhlový klíč pro použití ve výrobních / montážních aplikacích. Umožňuje správný a bezpečný/ovladatelný (montážní) proces šroubování a sledovatelnost/ověření šroubovacích spojů vyžadujících dokumentaci. Řízené utahování šroubů v rozsahu 1 - 10 Nm Díky extrémní přesnosti - přesnosti měření +/- 1% (točivý moment & úhel otáčení) - jsou splněny i ty nejvyšší průmyslové požadavky. Kromě točivý moment/úhlu natočení je k dispozici zobrazení plovoucí hodnoty (stopa), měření špičkové hodnoty (vrchol) a možnost vyvolání předvoleb a sekvenčních diagramů. Do velké interní paměti lze zaznamenat až 9 999 naměřených dat a křivek. Data mohou být přenášena bezdrátově přes WLAN, Zigbee (volitelně) nebo USB kabel. Obousměrná komunikace umožňuje bezdrátový přenos pracovních plánů na klíč a přenos naměřených dat. Pracovní plány lze spustit pomocí nabídky nebo integrovaného 2D skeneru. Ve výchozím nastavení lze E-torc P připojit ke stávajícím systémům řízení výroby (MES) prostřednictvím otevřeného protokolu. Stabilní pozorovací úhel a 2″ IPS displej s vysokým kontrastem umožňují vynikající čitelnost i v jasném pracovním prostředí. 360° viditelný LED kroužek umožňuje řízení procesu montáže i v obtížných podmínkách (např. při práci nad hlavou). Signalizace je vizuální (displej, LED kroužek), haptická (vibrace) a akustická (tón signálu). Lehký a praktický design a boční tlačítko pro potvrzení umožňují ergonomickou a bezúnavovou práci. Výkonný lithium-iontový akumulátorový článek umožňuje dlouhý doba běhu a životnost (bez paměťového efektu). Induktivní nabíjecí stanice (volitelně k dispozici) umožňuje bezdrátové nabíjení a zajišťuje bezpečné uložení na stěně i mimo ni. Výrobce je dodáván s certifikátem o tovární kalibraci podle normy GEDORE GTTWN001, který je sledovatelný podle národních norem. Kalibrace úhlu založená na VDI/VDE 2648-2. Kalibrace dle DKD-R 3-7 třídy 1 včetně kalibračního certifikátu se symbolem akreditace (volitelně). Pro vkládání nástrojů lze naprogramovat různé rozměry závitů. Software PC pro bezplatné vyhodnocení je součástí rozsah dodávky