Testna utež 347-09, razred M1 OIML, nazivna vrednost 500 g, gumb, iz nerjavečega jekla, stružen

Št. art.: 347-09
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Dodatne uteži

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 347-09
EAN/GTIN 4045761008786
Številka proizvajalca 347-09
L-število L40250 283

Opis

Lastnosti:

  • OIML razred M1
  • Nazivna vrednost 500 g
  • Gumb
  • Iz nerjavečega jekla fino obrnjeno

Opomba:

  • M1, 500 g, enojna utež, oblika gumba, fino struženo nerjavno jeklo
  • Pri naročilu kalibriranih uteži je treba za plačilo naročiti kovček, saj je nanj pritrjena oznaka kalibracije

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor