1/2″ 10-delni komplet izvijačev

Št. art.: 3459195
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 3459195
EAN/GTIN 4010886974933
Številka proizvajalca 3459195
L-število L60160 6607
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • 10 vstavkov močnostnega izvijača ″dolg″, primeren za vse običajne izvijače za stisnjen zrak in električne izvijače
  • z notranjim kvadratnim pogonom v skladu s standardom DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
  • površinsko fosfatirano
  • v plastični škatli

Lastnosti:

  • 1000 V izolacija: Brez
  • Pritrditev pogona, kvadratna [metrična]: 12,5 mm
  • Pritrditev pogona, kvadratna [imperialna]: 1/2″
  • oblikovanje: V plastičnem ohišju
  • Vrsta sprožitve: Ročno in strojno upravljanje
  • Navodila za odstranjevanje na orodju: Brez
  • Barvna oznaka: Brez
  • Skupna širina [mm]: 360 mm
  • Skupna višina [mm]: 60 mm
  • Skupna globina [mm]: 140 mm
  • Material: jeklo
  • Neto teža [kg]: 2,97 kg
  • Površinska obdelava: Fosfatiran
  • Na voljo je registracija REACH: Brez
  • Varnostna ključavnica: zadrževalni obroč in zatič
  • Certifikat VDE: Brez