SCD 100-215-100 IXC20 IC908 sveder iz karbidne trdine z notranjimi hladilnimi kanali, globina vrtanja 20 3xD, za obdelavo materialov ISO-k

Št. art.: 3444124
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3444124
EAN/GTIN 7291075560121
Številka proizvajalca 3444124

Opis

Opis:

Karbidni sveder, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 10 mm, hladilna tekočina (CSP), smer (ROKA) desna ROKA, premer vrtanja (DC) 10 mm, velikost svedra / premer rezanja (DC) - metrično 10 mm, število rezalnih robov (NOF) 215, dolžina vpenjalne glave (LCF) 230 mm, delovna dolžina (OAL) 290 mm, uporabna dolžina (LU) 2 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrični
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 10 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Smer (ROKA): Desna roka
  • premer vrtanja (DC): 10 mm
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC): Metrično 10 mm
  • Število rezalnih robov (NOF): 2
  • Dolžina vpenjalne palice (LCF): 230 mm
  • Število zob 2
  • delovna dolžina (OAL): 290 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • dolžina vpetja (LS): 40 mm
  • adapter krog
  • uporabna dolžina (LU): 215 mm