SCD 100-215-100 IXC20 IC908 foret en carbure monobloc avec canaux de refroidissement internes, profondeur de perçage 20xD, pour l’usinage des matériaux ISO-K.

Réf.: 3444124
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3444124
EAN / GTIN 7291075560121
Réf. fabricant 3444124

Description

Description:

Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 10 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 10 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur goujure à copeau (LCF) 230 mm, Longueur hors tout (OAL) 290 mm, Longueur utile (LU) 215 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 10 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 10 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 10 mm
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 230 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longueur hors tout (OAL): 290 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 40 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU): 215 mm