Opis:
Z VRHUNSKIM CERABOND X plošča za grobo brušenje za kotni brusilnik boste zagotovo hitreje prispeli na cilj. S kombinacijo revolucionarnega sistema vezave in posebnega keramičnega abrazivnega zrnja CERABOND X doseže neverjetno dolgotrajno agresivnost, zaradi česar je najboljša in najhitrejša rešitev za strojno obdelavo jekla in nerjavnega jekla v zahtevnih aplikacijah. Zaradi svoje edinstvene življenjske dobe se spremembe oken zmanjšajo in s tem učinkovito prihrani delovni čas. S CERABOND X ste idealno opremljeni za vsak izziv.
Lastnosti:
- Oblika: 27 ZDROBLJENO BRUSNO KOLO
- Vs/max: 72 m/s.
- Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, jeklo
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: PRIBLIŽNO 24 Q- BFP
- dimenzija (D x U x v): 125 x 7 x 22,23 mm
- Premer: 125 mm
- Debelina: 7 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Velikost zrnja: 24
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Najhitrejši brušenje zaradi strukture uporabljenega keramičnega zrna
- Stalna agresivnost zahvaljujoč kombinaciji novega sistema lepljenja s keramičnimi zrni
- Najvišja življenjska doba in s tem manj sprememb oken za uporabnika
Uporaba:
- Idealno za brušenje trdih površin iz jekla in nerjavečega jekla, kot so brušenje robov, brušenje obraza ali brušenje šivov
Priporočilo:
- debelina 4 mm za velik brušenje
- debelina 7 mm za grobo brušenje