CNGA 120404S-4MT BI05H Negativne 80° rombične ploščice s 4 konicami iz CBN in ravnim kotom nagiba za obdelavo kaljenega jekla in litega železa

Št. art.: 3436573
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3436573
EAN/GTIN 7291075508420
Številka proizvajalca 3436573

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, kotni polmer (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 12,9 mm, notranji krog premer (IC) 12,7 mm, debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE): 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L): 12,9 mm
  • Največja dolžina rezanja (APMX): 0,2 mm
  • Premer montažne izvrtine (D1): 5,5 mm
  • Premer vpisanega kroga (IC): 12,7 mm
  • Velikost WSP 431S-4
  • Debelina ploščice (s): 4,76 mm
  • Največji pomik 0,2 mm/vrt
  • Min. globina reza 0,05 mm
  • Najm. Rotacija (ft(min)): 0,03 mm/vrt