CNGA 120404S-4MT BI05H Plaquitas rómbicas negativas de 80° con 4 puntas de CBN y ángulo de desprendimiento plano para acero templado y fundición gris

Número de artículo: 3436573
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3436573
EAN / GTIN 7291075508420
Número del fabricante 3436573

Descripción

Descripción:

WSP - torneado / ranurado, radio de esquina (RE) 0,4 mm, longitud del borde de corte (L) 12,9 mm, diámetro Incírculo (IC) 12,7 mm, espesor de inserción de corte (S) 4,76 mm

Característica:

  • Radio de esquina (RE): 0,4 mm
  • Longitud del borde de corte (L): 12,9 mm
  • Longitud máxima de corte (APMX): 0,2 mm
  • Diámetro del orificio de montaje (D1): 5,5 mm
  • Diámetro Incircle (IC): 12,7 mm
  • WSP tamaño 431S-4
  • Espesor de inserción (S): 4,76 mm
  • Alimentación máxima 0,2 mm/rev.
  • Min. Profundidad de corte 0,05 mm
  • Min. Rotación de alimentación (ft (min)): 0,03 mm/rev.