Rezalni kolut LONGLIFE 125x1,6x22,23 mm ravni A46S PREMIUM jeklo

Št. art.: 34332756
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34332756
EAN/GTIN 9003172425238
Številka proizvajalca 34332756
L-število L50140 1528

Opis

Opis:

PREMIUM LONGLIFE rezalna plošča za kotni brusilnik je bil razvit posebej za dolgotrajno ločevanje aplikacij. S svojo zmogljivo zasnovo je idealno orodje za rezanje jekla in nerjavečega jekla. Izdelan je iz visoko kakovostnih materialov in je optimiziran za dodatno vzdržljivost. Zagotovite si učinkovito delo s tem edinstvenim rezalna plošča-om.

Lastnosti:

  • Oblika: 41 rezalna plošča NARAVNOST, tkano.
  • Velikost zrnja: 46
  • Vs/max: 80 m/s.
  • Ustreznost materiala: Jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: A 46 S- BFP
  • dimenzija (D x G x v): 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • Premer: 125 mm
  • Debelina: 1,6 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Najvišja življenjska doba zaradi tehnologije LONGLIFE
  • Najkrajši delovni čas zaradi odlične učinkovitosti rezanja in nizke toplotne obremenitve na obdelovanec (tvorba toplote)
  • Ni potrebna nobena predelava, kot je čiščenje ali posnemanje robov

Uporaba:

  • Za obdelavo različnih jeklenih kvalitet
  • Za rezanje plošč, profilov, cevi, palic in trdnega materiala

Priporočilo:

  • od 1,0 do 1,9 mm za najhitrejše rezanje in najmanjše brušenje
  • 2,0 do 3,0 mm za najdaljšo življenjsko dobo in največjo stabilnost

Posebnosti:
  • Idealno za rezanje jekla
  • Optimizirana za izjemno dolgo življenjsko dobo
  • Ni potrebna nobena predelava