Stožčasta krtača 100x20xM14 SH 0,5 mm jeklo BASIC

Št. art.: 34276004
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Štetcová kefa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 34276004
EAN/GTIN 9003172021478
Številka proizvajalca 34276004

Opis

Opis:

Zaradi oblike stožčastih ščetk Basic za kotni brusilnik so te rešitve za delo na težko dostopnih mestih. Glede na vrsto žice vam bo Tyrolit zagotovil pravi ščetka za vaše delo. Na ta način uporabljate navojne krtače za pripravo površine in odstranjevanje ostankov rje, vodnega kamna in betona. Krtače z valovito žico se lahko uporabljajo tudi za čiščenje, še posebej pa za fino obdelavo. Poleg tega čiščenje zvarov za te stožčaste krtače ni izziv, ki vam omogoča, da dosežete dobre rezultate za široko paleto nalog.

Lastnosti:

  • Oblika: STOŽČASTE ŠČETKE DZR 28 K.
  • Linija izdelkov: BASIC
  • Specifikacija: SH 0,5 mm
  • dimenzija (D x L x GE): 100 x 20 x M14 mm
  • Premer: 100 mm
  • Ustreznost materiala: Jeklo
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Zaradi svoje oblike je še posebej primeren za težko dostopna mesta
  • Univerzalno orodje z dobrim življenjska doba
  • Kaljena jeklena žica SH za dodatno življenjska doba
  • Medeninasta jeklena žica SM preprečuje korozijo

Uporaba:

  • Za odstranjevanje rje, barve in laka, čiščenje zvarov, pripravo površine in končno obdelavo jekla

Priporočilo:

  • Valovita žica DW za mehke materiale, občutljive površine in lahke nečistoče
  • DZ pletena žica za težka dela, težka umazanija in za odstranjevanje barv in lakov