NQCH12R-DGTL-1D22SH-JHP Modularne izmenljive glave JETCUT z vijačnim vpenjanjem za obojestranske rezalne ploščice DO-GRIP, za uporabo na avtomatskih stružnicah z drsno glavo

Št. art.: 3427088
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3427088
EAN/GTIN 7291075486957
Številka proizvajalca 3427088
L-število L23920 3012

Opis

Opis:

  • Držalo za orodje za odrezovanje
  • Širina rezanja max (CWX): 1 mm
  • Širina rezanja min (CWN): 1 mm
  • Skupna višina (OAH): 16,2 mm
  • Skupna dolžina (OAL): 28,8 mm

Lastnosti:

  • Smer rezanja (HAND): Left Hand
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 1 mm
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 1 mm
  • Dolžina glave (LH): 20 mm
  • Celotna višina (OAH): 16.2 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 28.8 mm
  • Najvecji premer delcev (CUTDIA): 22 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse