Diamantni žagin list DCU 125x3x22,23 mm PREMIUM

Št. art.: 34228075
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Pílový list stroja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34228075
EAN/GTIN 9009012000276
Številka proizvajalca 34228075
L-število L50140 1573
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Novi rezalni in fazonski disk DCCI Combi je bil razvit posebej za obdelavo plastičnih cevi. Galvaniziran rezalni rob in z diamantom prevlečena fazna vlakna omogočajo konstantno in čisto rezanje s hkratnim faznim rezanjem. Kot dodatna pomoč služi omejevalnik globine rezanja.

Lastnosti:

  • Oblika: UC3 DIAMANT KROŽNO SHRANJEVANJE
  • Ustreznost materiala: Plastika / PVC
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 3
  • dimenzija (D x G x v): 125 x 3 x 22,23 mm
  • Premer: 125 mm
  • Debelina: 3 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Velika izstopajoča zrna omogočajo večjo hitrost podajanja in odlično zmogljivost rezanja
  • Enostavno rokovanje in prihranek časa, saj ga je mogoče ločiti in posnemati hkrati
  • Najdaljša življenjska doba zahvaljujoč idealni povezavi s peskom na rezilo stebla
  • Robustna in visokokakovostna jeklena jedra zagotavljajo stabilnost in opazno gladko delovanje

Uporaba:

  • Primeren tudi za gumo, kompozite in ogljikova vlakna

Material:

  • Plastika / PVC

Primerno za:

  • Kotni brusilnik

Priporočilo:

  • Also suitable for rubber, composites and carbon fibres

Opomba:

  • Za obdelavo PVC
  • Primeren za vse kotne brusilnike, ki so na voljo na trgu