TYROLIT DCCI Combi Sierra de corte y biselado 125x3x22,23 PREMIUM plástico

Número de artículo: 34228075
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Hoja de sierra mecánica

Identificación y clasificación

Número de artículo 34228075
EAN / GTIN 9009012000276
Número del fabricante 34228075
Número L L50140 1573
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

La nueva sierra de corte y biselado DCCI Combi está diseñada especialmente para el trabajo con tuberías de plástico. El borde de corte galvanizado y el biselador revestido de diamante permiten un corte constante y limpio con biselado simultáneo. El tope de profundidad de corte ofrece una ayuda adicional.

Característica:

  • Forma: UC3 SIERRA DE DIAMANTE
  • Idoneidad material: Plástico / PVC
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 3
  • Dimensión (D x D x H): 125 x 3 x 22,23 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 3 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • La gran protuberancia del grano permite un mayor avance y un corte excelente
  • Fácil manejo y ahorro de tiempo, ya que se puede cortar y biselar simultáneamente
  • Máxima vida útil gracias a la conexión ideal del grano con el soporte central
  • Las robustas almas de acero de alta calidad garantizan estabilidad y suavidad de trabajo

Aplicación:

  • También es adecuado para caucho, compuestos y fibras de carbono

Material:

  • Elásticos /PVC
  • Elásticos /PVC

Idóneo para:

  • Amoladora angular

Recomendación:

  • También apto para caucho, composites y fibras de carbono

Nota:

  • Para mecanizar PVC
  • Apto para todas las amoladoras angulares habituales