Vrtalne glave z zobatim vencem Prima 8

Št. art.: 342215 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 8
Vpenjalna širina 0,5 mm - 8 mm
Zunanji ⌀ 29,5 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave 57,5 mm
Konus vrtalne glave B 12
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave 12,065 mm
primeren ključ z zobatim vencem S2
Vrsta izdelka Vrtalne glave z zobatim vencem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 342215 8
EAN/GTIN 4019208066974
Številka proizvajalca 245550

Opis

Izvedba:

Čeljusti so kaljene.
Za desni in levi tek.
S konusom vrtalne glave DIN 238 za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300342850 ali neposredno na vreteno stroja.

Uporaba:

Za univerzalna vrtalna dela na električnih ročnih vrtalnih strojih, udarnih vrtalnih strojih in stebrnih vrtalnih strojih.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico