Borrchuck (kuggkrans) Prima 8

Art-nr: 342215 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 8
spännvidd 0,5 mm - 8 mm
Utvändig ⌀ 29,5 mm
Borrhuvudlängd stängd 57,5 mm
Borrdorn B 12
Maximal diameter borrchucksdorn 12,065 mm
passande kuggkransnyckel S2
Produktslag Kuggkransborrchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 342215 8
EAN/GTIN 4019208066974
Tillverkarens nummer 245550

Benämning

Utförande:

Backarna är härdade.
För höger- och vänstergång.
Med borrchuckdorn DIN 238 för montering på insticksskaft nr 342300342850 eller direkt på maskinspindeln.

Användningsdata:

För allmänna borrningsarbeten med elektriska handborrmaskiner, slagborrmaskiner och pelarborrmaskiner.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen