Opis:
Ta PREMIUM brusni valj je narejen iz mešanice brusna tkanina in netkanega in je nameščen na stroj za satiniranje skozi posebno klinasto luknjo. Kombinacija materialov ponuja višji rezalni rob v primerjavi z valji, ki so izdelani samo iz netkanega materiala, in zagotavlja odlično stopnjo natančnosti obdelave in največje udobje pri uporabi. Poleg tega valj ponuja tipične značilnosti netkanih izdelkov, kot so močno prezračevanje in nizek hrup v aplikaciji. Sistem s štirimi zagozdami učinkovito deluje na brusilno orodje in zagotavlja hiter zagon valja.
Lastnosti:
- Oblika: Tkanina in netkana lamelna plošča
- Ustreznost materiala: Jeklo, nerjavno jeklo, neželezne kovine
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: C FINO C X 240
- dimenzija (D x G x v): 100 x 100 x 19,1 mm
- Premer: 100 mm
- Debelina: 100 mm
- Izvrtina: 19,1 mm
- Velikost zrnja: 240
- Orodje za: Stroj za satiniranje
Prednosti:
- Visoka učinkovitost rezanja
- Odlična stopnja končne obdelave
- Maksimalna enostavnost uporabe z nizko stopnjo hrupa
Uporaba:
- Enostavno brušenje in čiščenje, satenasto brušenje na majhnih in velikih površinah, odstranjevanje oksidnih plasti, odpravljanje napak iz prejšnjih korakov strojne obdelave
Primerno za:
Lahkotno razstrupljanje in čiščenje, brušenje v satenastem videzu na majhnih in velikih površinah, odstranjevanje oksidnih plasti, odpravljanje napak iz prejšnjih korakov obdelave.