MM TS250-H80D-06T08 IC908 Zamenljive VHM-rezkalne glave za T-utore z različnimi radiji vrha rezila

Št. art.: 3401431
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3401431
EAN/GTIN 7291075446821
Številka proizvajalca 3401431
L-število L24060 681

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, lastnosti vmesnika T08, največja globina rezanja (CDX) 5,9 mm, premer rezanja (DC) 25 mm, število utorov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 16,1 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Vmesniki funkcije T08
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 5,9 mm
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Širina reza (CW) 8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Skupna dolžina (OAL) 16,1 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse