NQCH16-SDJNL-07S-JHP Modularne zamenljive glave JETCUT z vijačnim vpenjanjem za dvostranske 55°-obračalne rezilne ploščice MINI P TURN, za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3397246
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija miniPturn
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3397246
EAN/GTIN 7291075479973
Številka proizvajalca 3397246
L-število L23990 1907

Opis

Opis:

Stružilno orodje s WSP, dolžina glave (LH) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 28,8 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Širina funkcije (WF) 16,15 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) DNGP.. 0703
  • Skupna dolžina (OAL) 28,8 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 10 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "miniPturn" Poglej vse