NQCH12-PCHLS-17-JHP Modularne zamenljive glave JETCUT z vijačnim vpenjanjem za rezalne vložke PENTA 17 za zarezovanje, odrezovanje in dolbljenje na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3397231
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3397231
EAN/GTIN 7291075480054
Številka proizvajalca 3397231
L-število L23920 2581

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, globina rezanja max. (CDX) 4 mm, širina rezanja max. (CWX) 3,18 mm, širina rezanja min. (CWN) 0,25 mm, skupna višina (OAH) 24,4 mm, skupna dolžina (OAL) 29,8 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 4 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
  • Širina reza min. (CWN) 0,25 mm
  • Višina odmika dna glave (HBH) 6 mm
  • Dolžina glave (levo) 17 mm
  • Skupna višina (OAH) 24,4 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 29,8 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse