XNMG 090408-F3M IC6025 Dvostranski, 70-stopinjski rombični vložki za končne aplikacije nerjavečega jekla

Št. art.: 3395601
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Pieces
  • Koraki naročila: 10 Pieces
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3395601
EAN/GTIN 7291075479003
Številka proizvajalca 3395601
L-število L23950 2015

Opis

Opis:

WSP - struženje / utorjenje, nekdanji odrezki F3M, kotni polmer (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 10,14 mm, premer Incircle (IC) 9,53 mm, debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Spanformer F3M
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 10,14 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,53 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,25 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,1 mm/vrt