XNMG 090408-F3M IC6025 Double-sided 70° Rhombic Inserts for Stainless Steel Finishing Applications

Réf.: 3395601
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3395601
EAN / GTIN 7291075479003
Réf. fabricant 3395601
Article hors catalogue L23950 2015

Description

Beskrivelse:

WSP - Drejning / rillefræsning, spåndanner F3M, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærlængde (L) 10,14 mm, diameter indercirkel (IC) 9,53 mm, skærtykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer F3M
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 10,14 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,53 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,25 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.