XNMG 090404-F3M IC6025 Dvostranski, 70-stopinjski rombični vložki za končne aplikacije nerjavečega jekla

Št. art.: 3395595
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3395595
EAN/GTIN 7291075478952
Številka proizvajalca 3395595
L-število L23950 2004

Opis

Description:

Turning Indexable Inserts, Chip Breaker Type F3M, Corner Radius (RE) 0.4 mm, Cutting Edge Length (L) 10.14 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 9.53 mm, Insert Thickness (S) 4.76 mm

Feature:

  • Chip Breaker Type F3M
  • Corner Radius (RE) 0.4 mm
  • Cutting Edge Length (L) 10.14 mm
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 1.5 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 9.53 mm
  • Insert Thickness (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.07 mm/rev