FDN D3.0-0.50-06-XN09 Rezkarji za utore, kolutni, za XNMU 0904 kvadratne obračalne rezalne ploščice z 4 desnimi in 4 levimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3393660
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELISLOT
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3393660
EAN/GTIN 7291075440317
Številka proizvajalca 3393660
L-število L23980 1496

Opis

Opis:

Slotters, premer povezave stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje globina največja (CDX) 7/8″, rezanje premer (DC) 3 ″, rezanje element Count (CICT) 8, rezanje Širina (CW) 1/2″, premer pesta (DHUB) 1,85 ″, skupna dolžina (OAL) 1,575″, periferno efektivno rezanje rob štetje (ZEFP) 4

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Največja globina rezanja (CDX): 7/8″
  • Premer rezanja (DC): 3″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 8
  • Širina košnje (CW): 1/2″
  • Premer pesta (DHUB): 1,85″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): XNMU 0904...
  • Skupna dolžina (OAL): 1,575″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 4
  • Uporabna dolžina (LU): 1,06″