D3N 200-160-25.4A-8D Zamenljive glave za trirezilne svedre z izvrtinami za hladilno sredstvo in držalom z vpenjalno površino, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3392299
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3392299
EAN/GTIN 7291075442571
Številka proizvajalca 3392299
L-število L24040 653

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, premer povezave na strani stroja (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC) 0,787″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 20, skupna dolžina (OAL) 10.128″, uporabna dolžina (LU) 6,474″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,787″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,823″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,787″
  • Decimalni ekvivalent: 0,787″
  • Premer prirobnice (DF): 1,26″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 20
  • Skupina dolžine: 8xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H3P 200­IQ
  • Skupna dolžina (OAL): 10.128″
  • Dolžina točke (PL): 0,17″
  • Štrleča dolžina (LPR): 7,929″
  • Uporabna dolžina (LU): 6,474″