D3N 200-160-25.4A-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth 8xD

Réf.: 3392299
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3392299
EAN / GTIN 7291075442571
Réf. fabricant 3392299
Article hors catalogue L24040 653

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.787″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 20 ,Longueur hors tout (OAL) 10.128″ ,Longueur utile (LU) 6.474″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.787″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.823″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.787″
  • Equivalent décimal: 0.787″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 20
  • Groupe de longueurs: 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 200­IQ
  • Longueur hors tout (OAL): 10.128″
  • Point Length (PL): 0.17″
  • Longueur dépassement (LPR): 7.929″
  • Longueur utile (LU): 6.474″