ER16 SEAL 3 AA DIN 6499 / ISO 15488-B - Zatesnjene ER vpenjalne sponke s fiksnim vpenjalnim premerom, visoko kakovostjo površine in posebno protikorozijsko zaščito

Št. art.: 3391494
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3391494
EAN/GTIN 7291075438017
Številka proizvajalca 3391494
L-število L24120 2264

Opis

Opis:

ER vpenjalne čeljusti, pritrdilni premer, stran obdelovanca (DCONWS) 3 mm, velikost peclja (SS) ER16

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 3 mm
  • Velikost vpenjala (SS) ER16