Digitalni dvotočkovni notranji mikrometer (cev), palec/metrski, 8-80″, IP65, vključno z 8 podaljški

Št. art.: 339-304
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 339-304
EAN/GTIN 4946368595368
Številka proizvajalca 339-304
L-število L40010 9561

Opis

Opis:

To je notranji merilnik, opremljen s podaljški, ki vam ponuja naslednje prednosti: Zamenljivi podaljški - votle cevi Karbidne merilne površine Digimatska različica z izhodom podatkov Odlična odpornost na vodo in prah (zaščita IP65), primerna za uporabo v prisotnosti hladilnih tekočin ali rezalnih olj.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 8 - 80
Vrednost koraka številk: 0,0001″/0,001 mm
Lestvica: Lestvica bobna in tulca satenasto kromirana ⌀ 18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključno s škatlo, ključem, 1x baterijo, podaljški, mikrometrskim vijakom
Napajanje: 1x baterija SR-44