TAGPAD-Y-D82L-4C Adapter osi Y za odrezovanje in rezkanje utorov na večnamenskih strojih in centrih za struženje z visokotlačnim hlajenjem za rezalne ploščice TANG-GRIP

Št. art.: 3387788
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANG-GRIP_Y AXIS
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3387788
EAN/GTIN 7291075435962
Številka proizvajalca 3387788
L-število L23920 2944

Opis

Opis:

Orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 4,5 mm, širina rezanja min (CWN) 3,7 mm, skupna višina (OAH) 52 mm, skupna dolžina (OAL) 77,4 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 3,4 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 6 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 4,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3,7 mm
  • Skupna višina (OAH) 52 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 77,4 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 82 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki