DGAQ D52-3-2Z Adapter za rezalne vložke DO-GRIP za odrezovanje in zarezovanje

Št. art.: 3384856
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DO F GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3384856
EAN/GTIN 7291075409215
Številka proizvajalca 3384856
L-število L23920 2809

Opis

Opis:

Držalo za odrezovalno orodje, največja širina rezila (CWX) 3,18 mm, najmanjša širina rezila (CWN) 3 mm, skupna višina (OAH) 50 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,5 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Skupna višina (OAH) 50 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 52 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DO F GRIP" Poglej vse