Sinhronska glava orodja za ER25 7 mm

Št. art.: 338185 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da, z največ 50 bari

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ držala navojnega svedra d2 DIN 371 M7
za ⌀ držala navojnega svedra d2 DIN 374/376 M9-10
Prevesna dolžina L1 30 mm
4-kotno držalo 5,5 mm
⌀ D2 19 mm
z notranjim hlajenjem da, z največ 50 bari
Vrsta izdelka Adapter z navojnim svedrom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 338185 7
EAN/GTIN 4062406102098

Opis

Izvedba:

  • Vrtanje oz. oblikovanje navojev na strojih s sinhroniziranim vretenom.
  • Minimalna dolžinska izravnava: +0,5 mm/–0,2 mm.
  • Kompenzacija napak pri sinhronizaciji, zato je kakovost navojev boljša in življenjska doba bistveno podaljšana.
  • Za vpenjala za vpenjalne kavlje in gnana orodja po standardu ISO 15488 (DIN 6499).
  • Primerno za levi in desni navoj.

Primerno za:

ER-sinhronska vpenjala art. 338180.