{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí, con máx. 50 bar | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01400110; ZYL00700110 | |
| Forma de asiento | Mango liso; Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 14 mm; 7 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Taladro (interior) | |
| Diámetro vástago DS | 14 mm; 7 mm | |
| Longitud vástago LS | 34,2 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Synchrowerkzeugkopf für ER25 Gewindebohrer-Schaft-⌀ 7 mm | |
| Interfaz en el lado de la máquina | Mango cilíndrico | |
| Interfaz en el lado de la pieza de trabajo | Mango cilíndrico | |
| Longitud de alcance A | 30 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 19 mm | |
| Apto para macho para roscar | sí | |
| Tamaño de macho para roscar mín. D1 | M7 | |
| Tamaño de macho para roscar máx. D1 | M10 | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Presión de refrigerante máx. | 50 bar | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Para diámetro del vástago del macho para roscar | 7 mm | |
| Para vástago cuadrado | 5,5 mm | |
| Tipo de producto | Adaptador de portaherramientas | |
| D2 | 19 mm | |
| L1 | 30 mm | |
| Longitud total L | 63,2 mm | |
| Norma | DIN 6499 | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Peso | 0,07 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 338185 7 | |
| EAN / GTIN | 4062406102098 | |
| Número del fabricante | 338185 7 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |