Lesena enojna lestev brez prečke 10 stopnic

Št. art.: 33710
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,42 m
Izvedba stopalne površine stopnje
Število stopnic na del lestve 10
Globina stopnice 0,092 mm
Razmik stopnic 235 mm
Povezava stopnice z nosilno prečko vijačeno
Delovna višina pribl. 3,64 m
Zložljivo ne
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Nosilnost 150 kg
Dolžina lestve 2,69 m
Vrsta izdelka prislonska lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 33710
EAN/GTIN 4031405337107
Številka proizvajalca 033710
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Lesena stopnica
  • Palice in stopnice iz prstno spojenega bora ali brez vozlov Caroline-Pine
  • 92 mm globoko, žlebaste stopnice
  • Stopnje z navojnim drogom, nastavljenim v spar
  • Poševni konec palice za optimalno podporo stene ali montažo
  • Razmik korakov: 235 mm
  • Širina žice: 420 mm (brez prečnega vodila)
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Napotek: Lestve, daljše od 3,0 m, se lahko uporabljajo brez prečne tirnice samo, če se uporabljajo izključno za predvideni namen (npr. Trajno nameščene, pritrjene, pritrjene s pasom).

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3640 mm
  • Zunanja širina: 420 mm
  • Širina kolone: 23 mm
  • Višina stebra: 70 mm
  • Dolžina prevodnika: 2690 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: les
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Nagib: 70 °
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
  • Število korakov/prečk: 10 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 92 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da