{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vedení podpěry | Paralelní | |
| Vnější šířka | 0,42 m | |
| Provedení schůdku | Stupeň | |
| Počet stupňů na část žebříku | 10 | |
| Hloubka stupně | 0,092 mm | |
| Vzdálenost stupňů | 235 mm | |
| Spojení stupňů a vzpěr žebříku | Šroubované | |
| Pracovní výška cca | 3,64 m | |
| Skládací | ne | |
| Norma | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Žebřík délka | 2,69 m | |
| Druh produktu | Příložné žebříky |
| Katalogové číslo | 33710 | |
| EAN / GTIN | 4031405337107 | |
| Číslo výrobce | 033710 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |