VNGU 220612-R3N IC20 Ostre, dvostranske, pozitivne obračalne rezilne ploščice za grobo obdelavo aluminija

Št. art.: 3370081
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3370081
EAN/GTIN 7291075425000
Številka proizvajalca 3370081
L-število L23950 2118

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, Spanformer R3N, kotni polmer (RE) 1,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 22 mm, premer Incircle (IC) 12,7 mm, debelina rezalnega vložka (s) 6,77 mm

Lastnosti:

  • Spanformer R3N
  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 22 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 4,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,77 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,3 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,1 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja