TNFPAD-XL 6L-110T20-JHP Adapter za aksialno obdelavo

Št. art.: 3368873
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija MODULAR-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3368873
EAN/GTIN 7291075407761
Številka proizvajalca 3368873
L-število L23920 20

Opis

Opis:

Nosilci orodja za aksialno grezenje/struženje, globina reza, maks (CDX) 20 mm, širina reza (CW) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 65 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 312 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 110 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 20 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 6 mm
  • Širina funkcije (WF) 8 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 65 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MODULAR-GRIP" Poglej vse