DDJNR 16-4-JHP-MC Orodja z ročičnim vpenjanjem s kanali za visokotlačno hladilno sredstvo 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CXMG

Št. art.: 3346699
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3346699
EAN/GTIN 7291075392128
Številka proizvajalca 3346699
L-število L23990 1203

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 4,921 ″, dolžina glave (LH) 1,575″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 4,921″
  • Funkcionalna širina (WF): 1-1/4″
  • Dolžina glave (levo): 1,575″
  • Premer vgrajenega kroga (IC): 1/2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): DNMG/X 43
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 6 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 1″
  • Širina vpenjala (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki