PCLXR 2020K-12X Orodja z vpenjalom s kolenastim prenosom za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CXMG

Št. art.: 3345532
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3345532
EAN/GTIN 7291075391602
Številka proizvajalca 3345532
L-število L23990 1721

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm, dolžina glave (LH) 25 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
  • Širina funkcije (WF) 25 mm
  • Dolžina glave (levo) 25 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,5 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) CXMG 12...
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm