SGSF 40-2-MMT10-4Z-JHP Majhni rezkarji za utore z vmesnikom MULTI-MASTER

Št. art.: 3345224
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3345224
EAN/GTIN 7291075396485
Številka proizvajalca 3345224
L-število L24130 46

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, montažni premer, na strani stroja (DCONMS) 15,3 mm, lastnosti vmesnika T10, globina rezanja, največja (CDX) 11,3 mm, premer rezanja (DC) 40 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, širina rezanja (CW) 2 mm, skupna dolžina (OAL) 21,9 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15,3 mm
  • Vmesniki funkcije T10
  • Globina reza, maks (CDX) 11,3 mm
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Širina reza (CW) 2 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 13 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 10,6 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) GSFN 2...
  • Skupna dolžina (OAL) 21,9 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse