TJS HPC ER32 Kompaktno visoko hitrostno vreteno, gnano s hladilnim mazalnim sredstvom, z adaptacijo ER32 za orodja z majhnim premerom

Št. art.: 3339544
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3339544
EAN/GTIN 7291075398663
Številka proizvajalca 3339544
L-število L24120 1852

Opis

Opis:

Vpenjalna stročnica ER/TG, dolžina ovratnika (LPR) 114,21 mm, velikost gredi (SS) ER32

Lastnosti:

  • Dolžina ovratnika (LPR) 114,21 mm
  • Velikost vpenjala (SS) ER32

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli