HSM90S APCR 220716R-P IC08 Visoko pozitivne obračalne rezilne ploščice s polirano površino odrezka za obdelavo aluminija pri visokih vrtljajih

Št. art.: 3337445
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIALU
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3337445
EAN/GTIN 7291075397062
Številka proizvajalca 3337445
L-število L23910 945

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 22 mm, dolžina ploščic (INSL) 29,1 mm, debelina ploščic (s) 6,9 mm, širina ploščic (W1) 13,1 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,6 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 29,1 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 22 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 29,1 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,9 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 13,1 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2
  • Dolžina roba Wiper (BS) 4,2 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse