Vpenjalne stročnice za več območij Rubber Flex 4,5-6,5 mm

Št. art.: 333640 4,5-6,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje vpenjanja ⌀ držala 4,5 mm - 6,5 mm
Primerno za napravo tip M1,4 - M7
Identifikacijska številka klešč J 117
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 333640 4,5-6,5
EAN/GTIN 4054631018381
Številka proizvajalca A21-2-6,5

Opis

Primerno za:

Glava za vrezovanje navoja Edalmatic art. 333500.
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
    Območje vpenjanja ⌀ držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico