Rugalmas szorítópatron Rubber-Flex 4,5-6,5 mm

Cikkszám: 333640 4,5-6,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ befogási tartomány 4,5 mm - 6,5 mm
Hozzávaló készülék típusa M1,4 − M7
Patron azonosítószáma J 117
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 333640 4,5-6,5
EAN / GTIN 4054631018381
Gyártó száma A21-2-6,5

Leírás

Alkalmazható:

333500 sz. Edalmatic menetfúró befogóhoz.
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
    Szár ⌀ befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz