AVC-D20-SCLCL-09 Zamenljive vrtalne glave za 80°-rombične obračalne rezilne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3331853
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3331853
EAN/GTIN 7291075364798
Številka proizvajalca 3331853
L-število L23990 459

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 20 mm, funkcionalna dolžina (LF) 20 mm, Dmin odsek 25 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 20 mm
  • Širina funkcije (WF) 13 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) CCMT 3-2-M3M
  • DMin, odcep 25 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki